Motion
16B-1 10 pi REX 16B-1 10 pi

REXNORD INC
16B-1 10 FT REX 16B-1 10 FT

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 16B / 1 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02030260
N° MFR16B-1 10 FT REX 16B-1 10 FT
Prix92.34 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
16B-1 10 FT REX 16B-1 10 FT

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 16B / 1 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02030260
N° MFR16B-1 10 FT REX 16B-1 10 FT
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
Prix92.34 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    78.5 mm
  • Largeur intérieure
    17.02 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    20.5 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    25.4 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    8.28 mm
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    16B / 1 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    DIN 8187, ISO 606
  • CUP_NON
    698210696542

Aperçu

Description du fabricant
16B-1 10 pi REX 16B-1 10 pi
  • Prix au pied