Motion
NUKRE47
Came suiveur de 47 mm de diamètre, 24 mm de largeur, goujon de 20 mm de diamètre, goujon de 1-9/16 po de longueur, scellée
N° D’ARTICLE MI02037987
N° MFRNUKRE47
Prix515.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveur de 47 mm de diamètre, 24 mm de largeur, goujon de 20 mm de diamètre, goujon de 1-9/16 po de longueur, scellée
N° D’ARTICLE MI02037987
N° MFRNUKRE47

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix515.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1-13/16 po
  • Largeur totale
    1-13/16 po
  • Rouleau Diamètre  
    47 mm
  • Rouleau Largeur  
    24 mm
  • Goujon Diamètre  
    20 mm
  • Goujon Longueur  
    1-9/16 po
  • Longueur du filetage
    13/16 po
  • Taille du filetage
    M20 x 1,5
  • Couple
    88.496 pi-lb
  • Poids
    1.06 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête, montant à l’extrémité
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7800 lbf
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4012802417715

Aperçu

Description du fabricant
NUKRE47-A