Motion
2218/C3

SKF
2218/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 40 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02040014
N° MFR2218/C3
Prix1,804.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2218/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 40 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02040014
N° MFR2218/C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,804.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5748 po / 40 mm
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    7.23 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2218 J C3 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Description longue
    Le roulement 2218/C3 offre un alésage droit de 90 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 160 mm, une largeur de 40 mm; conçu pour les machines lourdes.
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2218/C3
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15780 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6400 lbf
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    2200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570390810

Aperçu

Description du fabricant
2218 J C3 BRG