Motion
BOUCLIER 4BSS-27

BROWNING
4BSS-27 SHIELD

Blindage arrière latéral 759363 - Alésage 1.6875 po, carré à quatre boulons, joint en caoutchouc nitrile et plaque en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI02042616
N° MFR4BSS-27 SHIELD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
4BSS-27 SHIELD

Blindage arrière latéral 759363 - Alésage 1.6875 po, carré à quatre boulons, joint en caoutchouc nitrile et plaque en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI02042616
N° MFR4BSS-27 SHIELD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.1250 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.6875 po
  • Longueur totale
    5.3750 po
  • Largeur totale
    2.0630 po

Détails

  • Dessin CAD
  • Support à bride compatible
    Carré à quatre boulons
  • Numéro de catalogue du fabricant
    759363
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Joint en caoutchouc nitrile et plaque en acier inoxydable 304
  • Type de produit
    Écrans latéraux arrière

Aperçu

Description du fabricant
BOUCLIER 4BSS-27
  • Réduit le contact avec l’humidité des roulements
  • Améliore la résistance de l’assemblage
  • La fente de drainage réduit l’accumulation d’humidité.
  • Le boîtier nécessite un usinage spécial en usine disponible en quatre tailles sélectionnées de brides à deux et quatre boulons.
  • Les vis d’assemblage sont en acier inoxydable (4 requis).