Motion
120100 12.

GATES RUBBER CO
120100 12.

Bague de verrouillage conique - série 120100 , 12.0000 po de diamètre, rainure de clavette 3 po x 1 po
N° D’ARTICLE MI02043870
N° MFR120100 12.
Prix16,880.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
120100 12.

Bague de verrouillage conique - série 120100 , 12.0000 po de diamètre, rainure de clavette 3 po x 1 po
N° D’ARTICLE MI02043870
N° MFR120100 12.
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
Prix16,880.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12.0000 po
  • Taille de la bague
    120100
  • Taille de la rainure de clavette
    3 po x 1 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    10.0000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    12.0000 po, 300 mm
  • Alésage fini stocké
    12.0000 po
  • Poids
    290.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78599120
  • Numéro CUP du fabricant
    072053112511
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques
  • Couple de serrage des vis
    13700 lb-po, 1548 N-m
  • CUP_NON
    072053112511
  • Couple de la clé
    13700 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
120100 12. DOUILLE
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Comprend des vis d’assemblage