Motion
4040 1.7/16NKS

GATES RUBBER CO
4040 1.7/16NKS

Bague de verrouillage conique - série 4040 , 1.4375 po de diamètre, 0.39 x 0.2 po de rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02043873
N° MFR4040 1.7/16NKS
Prix863.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4040 1.7/16NKS

Bague de verrouillage conique - série 4040 , 1.4375 po de diamètre, 0.39 x 0.2 po de rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02043873
N° MFR4040 1.7/16NKS
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
Prix863.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.4375 po
  • Taille de la bague
    4040
  • Taille de la rainure de clavette
    0.39 x 0.2 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.0000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    4-7/16 po, 100 mm
  • Alésage fini stocké
    1-7/16 po
  • Poids
    22.89 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78473102
  • Numéro CUP du fabricant
    072053110852
  • Matériel
    Fonte
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques
  • CUP_NON
    072053110852
  • Couple de la clé
    1700 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
4040 1.7/16NKS DOUILLE
  • Disponible en alésage simple minimum (MPB)
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • NKS et NK signifient Pas de siège
  • Les douilles reborables sont stockées sans fente de scie pour faciliter le réusinage. La fente de scie doit être faite dans la douille pour lui permettre de se comprimer pour une bonne prise de l’arbre
  • Les bagues sont fabriquées selon des tolérances précises