Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre14 mm
- Extérieur Diamètre20 mm
- Global Largeur26 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Couple153 po
- Poids0.06 lb
Détails
- Matériau de la cagePlastique
- Type de fermetureOuvert
- Type de coupelle dessinéeEmbrayage à rouleaux
- Description longueLe HFL1426 est un roulement à rouleaux à pointeau dessiné avec un diamètre d’alésage de 14 mm, un type de fermeture ouverte, une conception d’embrayage à rouleau, un diamètre extérieur de 20 mm, une largeur globale de 26 mm et un poids de 0.06 lb, idéal pour les mécanismes d’indexation et de dépassement d’embrayage.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Rpm max.9500 tr/min
- Nombre de lignesUn
- Plage de température de fonctionnement-10 à +70 °C
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Matériau du ressort d’embrayage de rouleauAcier inoxydable
- SérieHFL
- CUP_NON4047643121385
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à rouleaux sphériques universels Schaeffler pour les circulaires de pâte et papierLes désignations H140 et T52BW de Schaeffler intègrent des caractéristiques spécialisées pour les roulements à rouleaux sphériques de 320 mm et plus utilisés dans les machines à papier. Ils améliorent la capacité de charge et la performance de scellement à haute vitesse et charges lourdes. Ils prolongent également la durée de vie dans les environnements d’exploitation exigeants et sujets à l’humidité.
Voir la documentation
Brochure des systèmes de convoyeurs Schaeffler Solutions for MiningDans les opérations minières, les systèmes de convoyeur sont l’épine dorsale du mouvement des matériaux. La vaste expérience de Schaeffler dans l’exploitation minière mondiale en entretien, réparation et exploitation de convoyeurs nous donne un aperçu unique des problèmes auxquels sont confrontés les mineurs.
Voir la documentation
Brochure des produits et services Schaeffler pour l’industrie des métauxLes environnements de production et de traitement métallurgiques exercent une contrainte extrême sur l’équipement et les composants. Les températures élevées, les charges lourdes, la contamination et le fonctionnement continu exigent une durabilité, une fiabilité et une sécurité opérationnelle exceptionnelles.
Voir la documentation
Brochure du réchauffeur à induction SchaefflerLe Schaeffler iDuctor est également un appareil portatif de qualité professionnelle pour le chauffage sans flamme des pièces et des pièces utilisant la technologie de fréquence moyenne. Parfait pour les ateliers et les chantiers, iDuctor élimine les dangers des flammes nues pour vous assurer de bien faire le travail.
Voir la documentation