Motion
9ME-300
Fonte - Acier carré, Combinaison carrée, Longueur de la lame : 11-3/4 po, Jeu de carrés, Finition : Noir froissé, Style gradué : Anglais/Métrique
N° D’ARTICLE MI02046290
N° MFR9ME-300
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fonte - Acier carré, Combinaison carrée, Longueur de la lame : 11-3/4 po, Jeu de carrés, Finition : Noir froissé, Style gradué : Anglais/Métrique
N° D’ARTICLE MI02046290
N° MFR9ME-300
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    11-3/4 po
  • Diplôme
    0.5 mm, 1/32 po, 1/64 po, 1 mm

Détails

  • Angle de 45 degrés
    Non
  • Bords biseautés ou droits
    Bords droits
  • Revêtement de finition
    Noir froissé
  • Style d’obtention du diplôme
    Anglais/Métrique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50047
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Fonte, acier
  • Nombre de pièces
    4
  • Ensemble carré
    Ensemble carré
  • Style carré
    Carré combiné

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE COMBINÉ 9ME-300 AVEC HÉLICE EN FONTE