Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la poignée/du corps9/16 po
- Longueur totale4-27/32 po
- Diamètre du point5/32 po
- Poids0.20 lb, 0.2
Détails
- AutomatiqueAutomatique
- Style poignée/corpsRonde
- Ajustabilité de l’impactImpact réglable
- Numéro de catalogue du fabricant50120
- Page de produit du fabricant
- Matériau du pointAcier
- Point remplaçablePoint remplaçable
Aperçu
- Poinçon automatique robuste avec poignée et pièces entièrement en acier
- Le mécanisme interne frappe automatiquement un souffle lorsque la pression vers le bas est appliquée
- La tension du ressort, qui régule le souffle, est constante, de sorte que les marques faites par le point sont uniformes en profondeur et en taille pour chaque réglage
- La pointe et la tige monopièces peuvent être facilement réaffûtées ou remplacées
- Le capuchon moleté réglable régule la force du souffle