Motion
20-4 1/2

L S STARRETT
20-4 1/2

Carré en acier 1/2 - Carré de précision, longueur de lame : 4-1/2", largeur de base : 3-1/2", finition : ordinaire, précision : 0.0001"
N° D’ARTICLE MI02046368
N° MFR20-4 1/2
Prix885.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
20-4 1/2

Carré en acier 1/2 - Carré de précision, longueur de lame : 4-1/2", largeur de base : 3-1/2", finition : ordinaire, précision : 0.0001"
N° D’ARTICLE MI02046368
N° MFR20-4 1/2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix885.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    3-1/2 po
  • Longueur de lame
    4-1/2 po

Détails

  • Angle de 45 degrés
    Non
  • Précision
    0.0001 po
  • Bords biseautés ou droits
    Bords droits
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50132
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Ensemble carré
    Ensemble non carré
  • Style carré
    Carré de précision

Aperçu

Description du fabricant
20-4 1/2 CARRÉ DE PRÉCISION, 4 1/2 PO (115M