Motion
70B
Droite grattoir - Matériau de la buse : acier, pointe droite, extrémité non magnétique, diamètre du corps : 3/8 po
N° D’ARTICLE MI02046481
N° MFR70B
Prix44.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Droite grattoir - Matériau de la buse : acier, pointe droite, extrémité non magnétique, diamètre du corps : 3/8 po
N° D’ARTICLE MI02046481
N° MFR70B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    3/8 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Nickel
  • Style de poignée
    Moleté
  • Comprend une extrémité magnétique
    Extrémité non magnétique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50324
  • Page de produit du fabricant
  • Type de point
    Droit
  • Matériau de la buse
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
70B TRACEUR DE POCHE AVEC LON DE 2 7/8 PO (72MM MM)