Motion
70AX
Droite grattoir - Matériau de la buse : carbure, pointe droite, extrémité non magnétique, diamètre du corps : 1/4 po
N° D’ARTICLE MI02046482
N° MFR70AX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Droite grattoir - Matériau de la buse : carbure, pointe droite, extrémité non magnétique, diamètre du corps : 1/4 po
N° D’ARTICLE MI02046482
N° MFR70AX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1/4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Nickel
  • Style de poignée
    Moleté
  • Comprend une extrémité magnétique
    Extrémité non magnétique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50327
  • Page de produit du fabricant
  • Type de point
    Droit
  • Matériau de la buse
    Carbure

Aperçu

Description du fabricant
70AX SCRIBER DE POCHE AVEC TUNGSTÈNE DE 2 3/8 PO