Motion
73A-12
Étrier intérieur, plage de mesure : maximum de 12 po, longueur de jambe : 12 po, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI02046489
N° MFR73A-12
Prix223.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Étrier intérieur, plage de mesure : maximum de 12 po, longueur de jambe : 12 po, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI02046489
N° MFR73A-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix223.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la jambe
    12 po
  • Poids
    0.80 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    50342
  • Matériel
    Acier
  • Mesure maximale
    12 po
  • Plage de mesure
    Maximum de 12 po
  • Mécanisme du ressort
    Mécanisme à ressort inclus

Aperçu

Description du fabricant
73A-12 ÉTRIER À RESSORT (INTÉRIEUR), 12
  • Fabriqué à partir d’acier de haute qualité et bien fini
  • Les pieds plats sont très durables
  • Le goujon de point d’appui durci a une surface d’appui lisse
  • Le ressort de proue, bien que flexible, est extrêmement solide pour assurer la fiabilité