Motion
98-8
Test croisé Niveau d’alcool, Méthode de niveau : Flacon, Longueur : 200mm, 8", Flacons : 1, Couleur : Argent/Noir
N° D’ARTICLE MI02046550
N° MFR98-8
Prix443.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Test croisé Niveau d’alcool, Méthode de niveau : Flacon, Longueur : 200mm, 8", Flacons : 1, Couleur : Argent/Noir
N° D’ARTICLE MI02046550
N° MFR98-8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix443.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    200 mm, 8 po

Détails

  • Couleur
    Argent/Noir
  • Matériau du cadre
    Laiton
  • Type de niveau
    Niveau de test croisé
  • Méthode de nivellement
    Flacon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50442
  • Page de produit du fabricant
  • Surface fraisée
    Non moulu
  • Nombre de flacons
    1
  • Imperméable ou résistant à l’eau
    Non résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
98-8 NIVEAU MACHINISTE, 8" (200MM)