Spécifications
Dimensions
- Diplôme0.001 po
- Profondeur de la mâchoire extérieure3 po
- Largeur de la balance1-3/8 po
- Poids17.00 lb
Détails
- Précision±0.005 po
- ComprendBoîte en bois
- Numéro de catalogue du fabricant50532
- MatérielAcier allié
- Plage de mesure0 à 48 po
- Finition de surfaceChrome
Aperçu
Description du fabricant
ÉTRIER DE VERNIER 123Z-48 , 48 PO, 0,001 PO GRA