Motion
124BZ
Micromètre intérieur - Plage : 2 po à 12 po, mécanique, Graduation : 0.001 po
N° D’ARTICLE MI02046599
N° MFR124BZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Micromètre intérieur - Plage : 2 po à 12 po, mécanique, Graduation : 0.001 po
N° D’ARTICLE MI02046599
N° MFR124BZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.001 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Précision
    ±0.0001 po
  • Enclume
    Courbe
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Étui rembourré
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50546
  • Page de produit du fabricant
  • Mesure maximale
    12 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure minimale
    2 po
  • Nombre de points de contact
    0
  • Nombre de tiges d’extension
    10
  • Nombre de sonneries de réglage incluses
    0
  • Cote de résistance à l’eau
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
124BZ MICROMÈTRE INTÉRIEUR, 2-12", 0,001" G
  • Populaire en raison de leur légèreté, de leur facilité d’utilisation et de leur portée
  • Très utile pour mesurer les diamètres intérieurs des cylindres et des anneaux, mesurer les surfaces parallèles, etc.
  • Les tiges de mesure sont solides et assemblées sur un côté de la tête du micromètre
  • Les tiges sont isolées
  • Chaque tige est marquée de la longueur
  • Enclumes durcies et mises à la terre sur tiges, réglables pour la longueur
  • L’enclume de tête est durcie et meulée
  • Lecture rapide des chiffres – tous les millièmes sont numérotés sur des outils de lecture de pouces
  • 6-1/2 in long convenient handle is available to provide reach for use in deep holes
  • Manipulez les vis dans la tête du micromètre au lieu de la vis factice, qui se trouve à l’opposé d’une vis de blocage de tige