Spécifications
Dimensions
- Diplôme0.001 po
- Diamètre de la tête13/16 po
- Diamètre de la broche19/64 po
- Profondeur de la gorge6-1/2 po
- Poids12.00 lb
Détails
- Type d’enclumePlat
- Sortie de donnéesAucun
- Compteur numériqueAucun
- Revêtement de finitionChrome
- ComprendContre-écrou moleté de type anneau
- Numéro de catalogue du fabricant50776
- Page de produit du fabricant
- Mesure maximale12 po
- Type de mesureMécanique
- Mesure du matériau facialAcier
- Mesure minimale6 po
- Type de brochePlat
- Type d’embûcheArrêt à cliquet
- TypeMulti-enclume
Aperçu
- Souplesse inhabituelle, plus une large gamme de mesures, très populaire dans les ateliers de réparation de machines ou d’automobiles et pour toutes les applications nécessitant un micromètre polyvalent
- Fini chrome satiné – sans éblouissement, résiste à la rouille
- Conception de manchon avancée avec lignes décalées et figures distinctes pour une lisibilité précise et facile
- Grand diamètre de cosse avec figures distinctes
- La conception équilibrée du cadre et des cosses assure une manipulation facile et une meilleure lisibilité
- Contre-écrou moleté de type anneau pour un verrouillage rapide et sûr
- Combinaison de cliquet et de vitesse pour une pression uniforme et un réglage plus rapide
- Cadre en fonte spéciale rigide et stable avec perforations appropriées pour la légèreté et nervures pour la résistance et la stabilité
- Arbre monopièce extrêmement rigide et stable
- Enclumes interchangeables
- Faces de mesure micro-chevauchées
- Réglage rapide et facile des manches
- L’ensemble comprend : normes 6”, 7”, 8”, 9”, 10”, 11”