Motion
T230XRL
Micromètre extérieur, plage : 0 po à 1 po, type de mesure : mécanique, type d’écrou : arrêt à cliquet, carbure
N° D’ARTICLE MI02046804
N° MFRT230XRL
Prix618.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Micromètre extérieur, plage : 0 po à 1 po, type de mesure : mécanique, type d’écrou : arrêt à cliquet, carbure
N° D’ARTICLE MI02046804
N° MFRT230XRL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix618.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.0001 po

Détails

  • Précision
    ±0.00005 po
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Comprend
    Contre-écrou moleté de type anneau
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50944
  • Page de produit du fabricant
  • Mesure maximale
    1 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    0 po
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
T230XRL MICROMÈTRES, PORTÉE 0-1", 0,0001"