Motion
264G
Poinçon central - 1/4 po de diamètre de pointe, 5 po de longueur totale, style poignée carrée/corps, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02046999
N° MFR264G
Prix26.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poinçon central - 1/4 po de diamètre de pointe, 5 po de longueur totale, style poignée carrée/corps, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02046999
N° MFR264G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la poignée/du corps
    7/16 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Diamètre du point
    1/4 po
  • Poids
    0.80 lb, 0.8

Détails

  • Automatique
    Non automatique
  • Style poignée/corps
    Carré
  • Numéro de catalogue du fabricant
    51284
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau du point
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
POINÇON CENTRAL 264G AVEC TIGE CARRÉE, 5 PO (1