Motion
C416R-48

L S STARRETT
C416R-48

Règle - Longueur de lame : 48", Largeur de lame : 1-1/2", Gradation : 1/100", 1/32", 1/50", 1/64", Matériau : Acier
N° D’ARTICLE MI02047141
N° MFRC416R-48
Prix1,818.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
C416R-48

Règle - Longueur de lame : 48", Largeur de lame : 1-1/2", Gradation : 1/100", 1/32", 1/50", 1/64", Matériau : Acier
N° D’ARTICLE MI02047141
N° MFRC416R-48

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,818.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    48 po
  • Largeur de lame
    1-1/2 po
  • Diplôme
    1/100 po, 1/32 po, 1/50 po, 1/64 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Pliable
    Ne se plie pas
  • Style d’obtention du diplôme
    16R
  • Comprend un crochet
    Crochet non inclus
  • Comprend la règle de la diapositive
    Règle de la diapositive non incluse
  • Magnétique
    Non magnétique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    51511
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
RÈGLE EN ACIER C416R-48 , FORTE TEMPÉRATURE DU RESSORT