Motion
S579GZ
Jauge d’alésage télescopique série 579 S579GZ , jauge d’alésage télescopique, 5/16 à 2-1/8 po, 8 à 54mm, nombre de pièces : 4
N° D’ARTICLE MI02047522
N° MFRS579GZ
Prix422.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge d’alésage télescopique série 579 S579GZ , jauge d’alésage télescopique, 5/16 à 2-1/8 po, 8 à 54mm, nombre de pièces : 4
N° D’ARTICLE MI02047522
N° MFRS579GZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix422.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plage de diamètres
    5/16 à 2-1/8 po, 8 à 54 mm
  • Diamètre le plus grand
    2-1/8 po, 54 mm
  • Diamètre le plus petit
    5/16 po, 8 mm

Détails

  • Type de jauge
    Jauge d’alésage télescopique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52616
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de pièces
    4

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE JAUGES TÉLESCOPIQUES S579GZ  : (4) N° 5
  • Rayon de mise à la terre de précision sur chaque jauge offrant un contact à deux points pour une précision maximale
  • La tension constante du ressort donne une pression de contact uniforme
  • Les deux pistons se verrouillent facilement à tout réglage désiré
  • Les poignées sont fixées solidement aux pistons de contact et se centrent automatiquement
  • Les extrémités des deux contacts sont durcies et meulées à un rayon permettant un dégagement approprié sur le plus petit trou dans lequel la jauge entrera
  • Inclure deux bras télescopiques et un étui