Motion
657T
Base indicatrice rectangulaire magnétique avec bras flexible, longueur de tige : 3 po, diamètre de tige : 3/8 po
N° D’ARTICLE MI02047604
N° MFR657T
Prix733.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Base indicatrice rectangulaire magnétique avec bras flexible, longueur de tige : 3 po, diamètre de tige : 3/8 po
N° D’ARTICLE MI02047604
N° MFR657T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix733.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tige
    3/8 po
  • Longueur de la tige
    3 po

Détails

  • Style de bras
    Flexible
  • Type de pièce jointe
    Magnétique
  • Type de base
    Rectangulaire
  • Comprend
    Assemblage de poteau Flex-O
  • Comprend la base
    Inclus
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52760
  • Page de produit du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
BASE MAGNÉTIQUE 657T AVEC POTEAU