Motion
1010Z
Indicateur de cadran, jauge de poche, blanc, graduation : 0.001 po, lecture : 0 à 100 po, plage de mesure : 0 po à 3/8 po
N° D’ARTICLE MI02047841
N° MFR1010Z
Prix1,005.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Indicateur de cadran, jauge de poche, blanc, graduation : 0.001 po, lecture : 0 à 100 po, plage de mesure : 0 po à 3/8 po
N° D’ARTICLE MI02047841
N° MFR1010Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,005.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Lecture du cadran
    0 à 100

Détails

  • Étalonné
    Non étalonné
  • Points de contact inclus
    Points de contact non inclus
  • Couleur du cadran
    Blanc
  • Diplôme en composition
    0.001 po
  • Impériale ou métrique
    Impériale
  • Points interchangeables
    Points interchangeables non inclus
  • Numéro de catalogue du fabricant
    53114
  • Mesure maximale
    3/8 po
  • Mesure minimale
    0 po

Aperçu

Description du fabricant
INDICATEUR DE POCHE DE CADRAN 1010Z , 0-0,37
  • La jauge de poche pratique a environ la taille d’une montre à poche mince
  • La profondeur de la gorge varie de 12.7 mm ( 1/2 po) à 8 mm ( 5/16 po)
  • Disponible avec des contacts plats ou arrondis comme indiqué
  • Le diamètre des deux contacts plats ou ronds est de 1/4 po (6.3 mm)
  • Petite main de comptage pour enregistrer chaque tour de la grande main
  • Le cadran est recouvert d’un cristal incassable
  • Boîtier chromé