Motion
25-431J
Indicateur à cadran WCSC, blanc, Gradation : 0.0005 po, Lecture : 0 à 50 po, Diamètre de la bille : 13/64 po, Plage de mesure : 0 po à 1/2 po
N° D’ARTICLE MI02047946
N° MFR25-431J
Prix503.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Indicateur à cadran WCSC, blanc, Gradation : 0.0005 po, Lecture : 0 à 50 po, Diamètre de la bille : 13/64 po, Plage de mesure : 0 po à 1/2 po
N° D’ARTICLE MI02047946
N° MFR25-431J

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix503.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    13/64 po
  • Diamètre du cadran
    2-19/64 po
  • Lecture du cadran
    0 à 50

Détails

  • Étalonné
    Non étalonné
  • Points de contact inclus
    Points de contact non inclus
  • Couleur du cadran
    Blanc
  • Diplôme en composition
    0.0005 po
  • Impériale ou métrique
    Impériale
  • Comprend
    Roulement simple
  • Points interchangeables
    Points interchangeables non inclus
  • Numéro de catalogue du fabricant
    53292
  • Mesure maximale
    1/2 po
  • Mesure minimale
    0 po

Aperçu

Description du fabricant
25-431J IND., ORNÉ DE BIJOUX, 2 1/4 PO, 0,50