Motion
54070
Barre plate en acier à outil O1 - 1/2 po de large, 1/4 po d'épaisseur, 18 po de long
N° D’ARTICLE MI02048361
N° MFR54070
Prix75.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barre plate en acier à outil O1 - 1/2 po de large, 1/4 po d'épaisseur, 18 po de long
N° D’ARTICLE MI02048361
N° MFR54070

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix75.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 po
  • Épaisseur
    1/4 po
  • Poids
    0.60 lb
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Normes de l’industrie respectées
    AISI/SAE O1
  • Tolérance de longueur
    ±1/4 po
  • Matériel
    O1 Acier à outils
  • Répond aux normes de l’industrie par
    AISI, EIG
  • Tolérance d’épaisseur
    ±0.001 po
  • Tolérance de largeur
    +0.000/+0.005 po

Aperçu

Description du fabricant
STOCK PLAT 54070 - 496 1/4X1/2X18
  • Le stock est dimensionnellement stable, pour le travail le plus complexe
  • Caractéristiques de durcissement profond et structure à grain fin
  • Machines librement, entièrement sphéroïdisées, recuites
  • L’identification pleine longueur élimine la confusion avec les autres aciers