Motion
216P-1
Micromètre extérieur, plage : 0 po à 1 po, type de mesure : mécanique, type d’écrou : nature, acier
N° D’ARTICLE MI02049371
N° MFR216P-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Micromètre extérieur, plage : 0 po à 1 po, type de mesure : mécanique, type d’écrou : nature, acier
N° D’ARTICLE MI02049371
N° MFR216P-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.001 po

Détails

  • Précision
    ±0.0001 po
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Noir, chrome
  • Comprend
    Écrou autobloquant simple
  • Numéro de catalogue du fabricant
    55952
  • Page de produit du fabricant
  • Mesure maximale
    1 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Acier
  • Mesure minimale
    0 po
  • Type d’embûche
    Simple

Aperçu

Description du fabricant
MICROMÈTRE NUMÉRIQUE 216P-1 , 1", 0,001" GR