Motion
66MA
Jauge d’épaisseur et jauge d’épaisseur - Ensemble, longueur de lame de 12.7 mm, plage de 0.05 à 1 mm, 20 lames
N° D’ARTICLE MI02049386
N° MFR66MA
Prix175.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge d’épaisseur et jauge d’épaisseur - Ensemble, longueur de lame de 12.7 mm, plage de 0.05 à 1 mm, 20 lames
N° D’ARTICLE MI02049386
N° MFR66MA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix175.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    12.7 mm
  • Largeur de lame
    77 mm
  • Épaisseur
    0.05 mm, 0.15 mm, 0.1 mm, 0.25 mm, 0.2 mm, 0.35 mm, 0.3 mm, 0.45 mm, 0.4 mm, 0.55 mm, 0.5 mm, 0.65 mm, 0.6 mm, 0.75 mm, 0.7 mm, 0.85 mm, 0.8 mm, 0.95 mm, 0.9 mm, 1 mm

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier
  • Type de lame
    Droit
  • Impériale ou métrique
    Métrique
  • Jauge ou ensemble individuel
    Définir
  • Numéro de catalogue du fabricant
    55974
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de mesure
    0.05 à 1 mm
  • Nombre de lames
    20

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE D’ÉPAISSEUR 66MA , MÉTRIQUE, TRAÎNEAU 20
  • Feuilles en acier trempé de la meilleure qualité, finies avec soin pour corriger l’épaisseur, testées individuellement et marquées avec l’épaisseur
  • Dispositif de verrouillage sur la plupart des jauges-permet de verrouiller solidement une ou plusieurs feuilles en position
  • Laisse facilement retiré ou remplacé
  • Boîtier robuste en acier qui protège les feuilles
  • Utilisé dans la fabrication et l’entretien d’équipements automobiles, d’aviation, diesel et agricoles, ainsi que dans les travaux de gabarit, d’installations fixes, de jauges et d’essais
  • Particulièrement utile pour ajuster les poussoirs, les bougies d’allumage, les points de distribution, vérifier le jeu des roulements et des engrenages, les positions des raccords, les bagues et les goupilles, et pour évaluer les fentes étroites
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon