Motion
216MXRL-25

L S STARRETT
216MXRL-25

Micromètre extérieur, plage : 0mm à 25mm, type de mesure : mécanique, type d’écrou : arrêt à cliquet, carbure
N° D’ARTICLE MI02049389
N° MFR216MXRL-25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
216MXRL-25

Micromètre extérieur, plage : 0mm à 25mm, type de mesure : mécanique, type d’écrou : arrêt à cliquet, carbure
N° D’ARTICLE MI02049389
N° MFR216MXRL-25
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.001 mm

Détails

  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Inclus
  • Revêtement de finition
    Chrome satiné
  • Comprend
    Contre-écrou
  • Numéro de catalogue du fabricant
    55984
  • Page de produit du fabricant
  • Mesure maximale
    25 mm
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    0 mm
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
216MXRL-25 MICROMÈTRES NUMÉRIQUES, 25MM, 0.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good