Motion
T216XRL-2

L S STARRETT
T216XRL-2

Micromètre extérieur, plage : 1 po à 2 po, type de mesure : mécanique, type d’écrou : arrêt à cliquet, carbure
N° D’ARTICLE MI02049473
N° MFRT216XRL-2
Prix906.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
T216XRL-2

Micromètre extérieur, plage : 1 po à 2 po, type de mesure : mécanique, type d’écrou : arrêt à cliquet, carbure
N° D’ARTICLE MI02049473
N° MFRT216XRL-2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix906.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.0001 po
  • Profondeur de la gorge
    1-35/64 po

Détails

  • Précision
    ±0.00005 po
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Noir, chrome
  • Comprend
    Contre-écrou moleté de type anneau
  • Numéro de catalogue du fabricant
    56156
  • Page de produit du fabricant
  • Mesure maximale
    2 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    1 po
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
MICROMÈTRE NUMÉRIQUE T216XRL-2 , 2", 0,0001