Motion
C334-300

L S STARRETT
C334-300

Règle - Longueur de lame : 11-3/4", Largeur de lame : 12.7mm, Gradation : 0.5mm, 1mm, 1/10", 1/50", Flexible
N° D’ARTICLE MI02049740
N° MFRC334-300
Prix159.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
C334-300

Règle - Longueur de lame : 11-3/4", Largeur de lame : 12.7mm, Gradation : 0.5mm, 1mm, 1/10", 1/50", Flexible
N° D’ARTICLE MI02049740
N° MFRC334-300

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix159.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    11-3/4 po
  • Largeur de lame
    12.7 mm
  • Diplôme
    0.5 mm, 1/10 po, 1/50 po, 1 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Flexible ou rigide
    Flexible
  • Pliable
    Ne se plie pas
  • Style d’obtention du diplôme
    Anglais, métrique
  • Comprend un crochet
    Crochet non inclus
  • Comprend la règle de la diapositive
    Règle de la diapositive non incluse
  • Magnétique
    Non magnétique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    56696
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
RÈGLE EN ACIER C334-300 , 300MM (11 3/4 PO), N