Motion
C636EM-6

L S STARRETT
C636EM-6

Règle, longueur de lame : 6 po, largeur de lame : 19mm, graduation : 0.5mm, 1mm, 1/32 po, 1/64 po, comprend : étui de protection
N° D’ARTICLE MI02050014
N° MFRC636EM-6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
C636EM-6

Règle, longueur de lame : 6 po, largeur de lame : 19mm, graduation : 0.5mm, 1mm, 1/32 po, 1/64 po, comprend : étui de protection
N° D’ARTICLE MI02050014
N° MFRC636EM-6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    6 po
  • Largeur de lame
    19 mm
  • Diplôme
    0.5 mm, 1/32 po, 1/64 po, 1 mm

Details

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Pliable
    Ne se plie pas
  • Style d’obtention du diplôme
    Anglais, métrique
  • Comprend un crochet
    Crochet non inclus
  • Comprend la règle de la diapositive
    Règle de la diapositive non incluse
  • Magnétique
    Non magnétique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    57064
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
RÈGLE EN ACIER C636EM-6 , 5 3/4 PO (150MM), NON