Spécifications
Dimensions
- Diplôme0.001 po
- Longueur totale5-7/8 po
- Diamètre de la broche1/2 po
- Longueur de la broche1-1/4 po
- Diamètre de l’écrou23/32 po
- Poids0.40 lb
Détails
- Précision±0.0001 po
- Écrou de serrage fourniInclus
- Compteur numériqueAucun
- Revêtement de finitionChrome satiné
- ComprendContre-écrou moleté de type anneau
- Numéro de catalogue du fabricant57072
- Page de produit du fabricant
- Mesure maximale1 po
- Mesure du matériau facialAcier
- Mesure minimale0 po
- Nombre de tiges d’extension0
- Type de brochePlat
- Type d’embûcheClé à cliquet
Aperçu
Description du fabricant
TÊTE DE MICROMÈTRE NUMÉRIQUE RV363RL , 1-0" R