Motion
66B
Jauge d’épaisseur et d’épaisseur - Ensemble, 1/2 à 1/4 po de longueur de lame, 0.0015 à 0.035 po de portée, 31 lames
N° D’ARTICLE MI02050033
N° MFR66B
Prix216.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge d’épaisseur et d’épaisseur - Ensemble, 1/2 à 1/4 po de longueur de lame, 0.0015 à 0.035 po de portée, 31 lames
N° D’ARTICLE MI02050033
N° MFR66B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix216.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    1/2 à 1/4 po
  • Largeur de lame
    3-1/32 po
  • Épaisseur
    0.0015 in, 0.0025 in, 0.002 in, 0.003 in, 0.004 in, 0.005 in, 0.006 in, 0.007 in, 0.008 in, 0.009 in, 0.011 in, 0.012 in, 0.013 in, 0.014 in, 0.015 in, 0.016 in, 0.017 in, 0.018 in, 0.019 in, 0.01 in, 0.021 in, 0.022 in, 0.023 in, 0.024 in, 0.025 in, 0.026 in, 0.028 in, 0.02 in, 0.032 in, 0.035 in, 0.03 in

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier
  • Type de lame
    Droit
  • Impériale ou métrique
    Impériale
  • Jauge ou ensemble individuel
    Définir
  • Numéro de catalogue du fabricant
    57097
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de mesure
    0.0015 à 0.035 po
  • Nombre de lames
    31

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE D’ÉPAISSEUR 66B , FEUILLES DROITES 31 ,
  • Feuilles en acier trempé de la meilleure qualité, finies avec soin pour corriger l’épaisseur, testées individuellement et marquées avec l’épaisseur
  • Dispositif de verrouillage sur la plupart des jauges-permet de verrouiller solidement une ou plusieurs feuilles en position
  • Laisse facilement retiré ou remplacé
  • Boîtier robuste en acier qui protège les feuilles
  • Utilisé dans la fabrication et l’entretien d’équipements automobiles, d’aviation, diesel et agricoles, ainsi que dans les travaux de gabarit, d’installations fixes, de jauges et d’essais
  • Particulièrement utile pour ajuster les poussoirs, les bougies d’allumage, les points de distribution, vérifier le jeu des roulements et des engrenages, les positions des raccords, les bagues et les goupilles, et pour évaluer les fentes étroites