Motion
128MAZ
Tête du micromètre - 1950mm max. Mesure, graduation 0.01mm , face en acier, précision ±0.002mm , 3 tiges de rallonge
N° D’ARTICLE MI02051080
N° MFR128MAZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête du micromètre - 1950mm max. Mesure, graduation 0.01mm , face en acier, précision ±0.002mm , 3 tiges de rallonge
N° D’ARTICLE MI02051080
N° MFR128MAZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.01 mm
  • Poids
    16.50 lb

Détails

  • Précision
    ±0.002 mm
  • Écrou de serrage fourni
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Chrome satiné
  • Comprend
    Étui en bois
  • Numéro de catalogue du fabricant
    64378
  • Page de produit du fabricant
  • Mesure maximale
    1950 mm
  • Mesure du matériau facial
    Acier
  • Mesure minimale
    150 mm
  • Nombre de tiges d’extension
    3

Aperçu

Description du fabricant
128MAZ MICROMÈTRES INTÉRIEURS, 150-1950M