Motion
650A1Z
Indicateur de cadran de piston arrière, blanc, graduation : 0.001 po, lecture : 0 à 100, comprend 3 points de contact, diamètre de bille : 1/8 po
N° D’ARTICLE MI02051145
N° MFR650A1Z
Prix1,244.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Indicateur de cadran de piston arrière, blanc, graduation : 0.001 po, lecture : 0 à 100, comprend 3 points de contact, diamètre de bille : 1/8 po
N° D’ARTICLE MI02051145
N° MFR650A1Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,244.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1/8 po
  • Diamètre du cadran
    1-11/16 po
  • Lecture du cadran
    0 à 100

Détails

  • Étalonné
    Non étalonné
  • Points de contact inclus
    Points de contact inclus
  • Couleur du cadran
    Blanc
  • Diplôme en composition
    0.001 po
  • Impériale ou métrique
    Impériale
  • Comprend
    Cas
  • Points interchangeables
    Points interchangeables non inclus
  • Numéro de catalogue du fabricant
    64475
  • Mesure maximale
    0.2 po
  • Mesure minimale
    0 po
  • Nombre de points de contact
    3

Aperçu

Description du fabricant
650A1Z CADRAN INDICATEUR TEST , CONTACT POI
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon