Motion
530JT-50

L S STARRETT
530JT-50

Ruban à mesurer de diamètre, impérial, 50ft, 3/8 po, non verrouillable, acier, vinyle, 1/8 po, de gauche à droite
N° D’ARTICLE MI02051771
N° MFR530JT-50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
530JT-50

Ruban à mesurer de diamètre, impérial, 50ft, 3/8 po, non verrouillable, acier, vinyle, 1/8 po, de gauche à droite
N° D’ARTICLE MI02051771
N° MFR530JT-50
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    50 pi
  • Largeur de lame
    3/8 po
  • Diplôme
    1/8 po
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Action
    Non verrouillable
  • Revêtement de lame
    Émail
  • Couleur de la lame
    Jaune
  • Matériau de la lame
    Acier
  • Matériau du corps
    Acier, vinyle
  • Numéro de catalogue du fabricant
    65953
  • Page de produit du fabricant
  • Couleur de la marque
    Noir/Rouge
  • Système de mesure
    Impériale
  • Direction de lecture
    De gauche à droite
  • Méthode de rétraction
    Manivelle
  • Type d’extrémité de ruban
    Accrocher l’extrémité de l’anneau

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN 530JT-50 , 3/8 PO X 50 PI, VINYLE ROUGE C