Motion
220XRL-1

L S STARRETT
220XRL-1

Micromètre multi-enclume - Gradation : 0.001 po, axe plat
N° D’ARTICLE MI02052030
N° MFR220XRL-1
Prix839.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
220XRL-1

Micromètre multi-enclume - Gradation : 0.001 po, axe plat
N° D’ARTICLE MI02052030
N° MFR220XRL-1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix839.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.001 po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Enclume
    Interchangeable
  • Type d’enclume
    Plat, sphérique
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Comprend
    Contre-écrou moleté de type anneau
  • Numéro de catalogue du fabricant
    66430
  • Page de produit du fabricant
  • Mesure maximale
    1 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    0 po
  • Type de broche
    Plat
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Type
    Multi-enclume

Aperçu

Description du fabricant
220XRL-1 MICROMÈTRES 1 PO, 0,001 PO GRAD, RAT