Spécifications
Dimensions
- Longueur totale de l’accouplement9.6300 po
- Code de taille de raccord10
- Bride Diamètre7.5000 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu4.3800 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.3800 po
- Diamètre extérieur7.5000 po
Détails
- Code de type de bride de moyeuSC
- Matériau du concentrateurFonte
- Type de concentrateurBride d'espacement
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144365621
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon
- SérieS-Flex
- CUP_NON685144365620