Motion
30208JP5
Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 40 mm d’alésage, 80 mm de diamètre extérieur, 19.75 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI02059167
N° MFR30208JP5
Prix1,069.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 40 mm d’alésage, 80 mm de diamètre extérieur, 19.75 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI02059167
N° MFR30208JP5
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
Prix1,069.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Largeur du cône
    18 mm
  • Gobelet Largeur  
    16 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Largeur totale
    19.75 mm
  • Poids
    0.93 lb

Détails

  • Cote de précision Abma
    P5 ISO classe 5
  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    NSK haute capacité, 30208JP5, diam. 40 mm, diam. ext. 80 mm, 19.75 mm W
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 302
  • Capacité de charge dynamique
    63500 N
  • Code d’harmonisation
    8482200040
  • Numéro CUP du fabricant
    029176083655
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    029176083655

Aperçu

Description du fabricant
30208 J P5 BRG
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés