Motion
32007XJP5
Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 18 mm
N° D’ARTICLE MI02059169
N° MFR32007XJP5
Prix406.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 18 mm
N° D’ARTICLE MI02059169
N° MFR32007XJP5
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
Prix406.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Largeur du cône
    18 mm
  • Gobelet Largeur  
    14 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Poids
    0.229 kg

Détails

  • Cote de précision Abma
    P5 ISO classe 5
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux coniques à une seule rangée
  • Description
    Roulement à rouleaux coniques métriques haute capacité NSK 32007XJP5
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 320
  • Capacité de charge dynamique
    43500 N
  • Code d’harmonisation
    8482200040
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    029176830105

Aperçu

Description du fabricant
32007XJP5 BRG
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés