Motion
9015B
Cric-bouteille - 15 tonnes, 6-1/8 po. course, 9-1/16 po. hauteur rétractée, 19-7/8 po. hauteur étendue
N° D’ARTICLE MI02062973
N° MFR9015B
Prix579.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cric-bouteille - 15 tonnes, 6-1/8 po. course, 9-1/16 po. hauteur rétractée, 19-7/8 po. hauteur étendue
N° D’ARTICLE MI02062973
N° MFR9015B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix579.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la base
    5-1/8 x 5-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur étendue
    19-7/8 po
  • Longueur de la vis
    4-1/2 po
  • Longueur de la poignée de la pompe
    27-9/16 po
  • Hauteur rétractée
    9-1/16 po
  • Diamètre de la selle
    2-3/8 po
  • Accident vasculaire cérébral
    6-1/8 po
  • Poids
    19.50 lb

Détails

  • Gérer les efforts à la capacité nominale
    90 lb
  • Capacité de charge
    15 tonnes
  • Type de produit
    Prises pour bouteilles
  • Courses jusqu’au piston d’extension à charge maximale
    27 po
  • Conception du type
    Prise pour bouteille

Aperçu

Description du fabricant
9015B HYD JACK POUR BOUTEILLE
  • Idéal pour une utilisation dans n’importe quel nombre d’applications industrielles de levage et de poussée
  • Les modèles 9110B, 9015B, 9022B et 9033B sont dotés d’une base biseautée qui permet au cric de « suivre » la charge, réduisant ainsi le risque de chargement latéral dangereux
  • Tous les crics peuvent être utilisés en position verticale, inclinée ou horizontale
  • Les étriers dentelés ou profilés aident à stabiliser la charge pour un levage plus sûr
  • Toutes les prises sont conformes aux normes ASME B30.1 et sont couvertes par la garantie à vie du Marathon Power Team