Spécifications
Dimensions
- Hauteur10.00 po
- Longueur11.50 po
- Taille du port de sortie3/8 NPTF
- Poids37.60 lb
- Largeur7.75 po
Détails
- Plage de pression d'air40 à 120 psi
- Mot-clé de descriptionAction unique
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Type de pompePA6 Pompe hydraulique pneumatique à vitesse unique
- Capacité du réservoir2.50 gal (É.-U.)
- Capacité du réservoir, pouces cubes577.5 po3
- Matériau du réservoirMétal
- Niveau sonore85 dB(a)
- Débit typique à 100 lb/po2465.000 po3/min
- Débit typique à 10000 lb/po26 po3/min
- Débit typique à Psi max.6 po3/min
- Capacité d’huile utilisable570.0 po3
Aperçu
- Pompe à air/huile actionnée par le pied, compacte, légère et portable, pompes à une vitesse conçues pour entraîner des cylindres à action unique
- L’unité d’alimentation de choix pour les principaux fabricants de carrosserie, de redresseurs de châssis et d’autres équipements
- Le moteur de pompe réparable n’est pas un « jeté », offrant une réparation économique
- Bouchon de réservoir à ventilation permanente
- La soupape de décharge interne protège les composants du circuit, le filtre d’entrée d’air protège le moteur