Motion
6030M
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 150 mm diamètre intérieur, 225 mm diamètre extérieur, 35 mm largeur
N° D’ARTICLE MI02067422
N° MFR6030M
Prix1,399.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 150 mm diamètre intérieur, 225 mm diamètre extérieur, 35 mm largeur
N° D’ARTICLE MI02067422
N° MFR6030M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,399.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    225 mm
  • Hauteur totale
    35 mm
  • Longueur totale
    225 mm
  • Global Largeur  
    35 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Description longue
    Le 6030M est un roulement à billes radial à rainure profonde de 150mm alésages avec conception ouverte, 225mm DE et 35mm largeur pour les applications générales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6030M
  • Numéro CUP du fabricant
    029176036651
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176036651

Aperçu

Description du fabricant
6030M BRG