Motion
SPO-222 35LB SEAU

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SPO-222 35LB PAIL

Huile pour engrenages de la série SPO – 35 lb, seau, 68 ISO, 20 SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, n°
N° D’ARTICLE MI02073242
N° MFRSPO-222 35LB PAIL
Prix396.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SPO-222 35LB PAIL

Huile pour engrenages de la série SPO – 35 lb, seau, 68 ISO, 20 SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, n°
N° D’ARTICLE MI02073242
N° MFRSPO-222 35LB PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix396.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    550 °F
  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Classe ISO
    68
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Grade SAE
    20
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    38.00 lb

Détails

  • Numéro AGMA
    2
  • Application
    Boîtiers d’engrenages, machines, chaînes et lubrification à usage général
  • Type de base
    Minéral
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Seau
  • Point d’éclair
    213°C/415 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215524204
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’écoulement
    -34°C/-30 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • Parfum
    Légère
  • Série
    SPO
  • CUP_NON
    089215524204
  • Viscosité
    63
  • Indice de viscosité
    109

Aperçu

Description du fabricant
L0242-035 HUILE SPO-222 35LB SEAU
  • Offre une excellente résistance à l’oxydation et à la chaleur
  • Offrent une excellente démulsibilité et une excellente filtrabilité
  • Propriétés anti-usure