Motion
N 26

SKF
N 26

Contre-écrou de roulement série N - Taille de filetage 5.111-11 , 6.7500 po DE, 6.1880 po de diamètre avant, 0.6350 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02074237
N° MFRN 26
Prix376.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
N 26

Contre-écrou de roulement série N - Taille de filetage 5.111-11 , 6.7500 po DE, 6.1880 po de diamètre avant, 0.6350 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02074237
N° MFRN 26
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
Prix376.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5.1060 po
  • Visage Diamètre  
    6.1880 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.7500 po
  • Largeur totale
    0.6350 po
  • Filetage Taille  
    5.111-11
  • Poids
    3.55 lb
  • Largeur
    0.8850 po

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Rondelle de blocage
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576666766
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    N
  • CUP_NON
    7316576666766

Aperçu

Description du fabricant
N 26 NUT