Spécifications
Dimensions
- TailleDE 2-1/4 po
- Poids0.30 lb
Détails
- Caractéristiques et avantages• Convient aux pistolets à graisse et à aspiration avec un canon de 2-1/4 po de diamètre extérieur • Montage sur n’importe quelle surface
- Numéro CUP du fabricant095992094311
- MatérielAcier
- Pression maximale10,000 psi
- Type de produitAccessoires pour pistolet graisseur
- CUP_NON095992094311
Aperçu
- Contient la graisse et les pistolets d'aspiration avec baril de 2-1/4" de diamètre extérieur
- Montage sur n’importe quelle surface