Motion
D 820-K750

UNI-CHAINS
D 820-K750

Chaîne de convoyeur supérieure à lattes 30D820K750G - course droite, 4.5000 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI02083819
N° MFRD 820-K750
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

UNI-CHAINS
D 820-K750

Chaîne de convoyeur supérieure à lattes 30D820K750G - course droite, 4.5000 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI02083819
N° MFRD 820-K750
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Guide de dégagement droit
    1.75 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    3 po
  • Poids par pied
    0.99 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne de convoyeur supérieure à lattes
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Gris
  • Matériel de vol
    POM D
  • Numéro CUP du fabricant
    855539008283
  • Plage de température de fonctionnement
    -140°F - 194°F
  • Matériau de la broche
    AISI 304 SS
  • Normes respectées
    Matériel approuvé par la FDA

Aperçu

Description du fabricant
D 820-K750 CHAÎNE GRISE
  • Prix par pied

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer