Motion
FNT-1024
Ensemble rouleau et cage - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 24 mm
N° D’ARTICLE MI02085235
N° MFRFNT-1024
Prix6.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble rouleau et cage - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 24 mm
N° D’ARTICLE MI02085235
N° MFRFNT-1024

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Largeur totale
    2 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Riveté
  • Rondelle compatible
    AS1024, LS1024
  • Description
    Roulement de butée du rouleau à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique
    9.14 kN
  • Lubrification
    Prévention de la rouille
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2060 lbf
  • Série
    FNT
  • Capacité de charge statique
    25.2 kN
  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • CUP_NON
    605790253294

Aperçu

Description du fabricant
FNT 1024 BROSSE À AIGUILLES BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good