Motion
02032 FEUILLE IMPÉRIALE WETORDRY 9"X11" 1500A

3M
02032 IMPERIAL WETORDRY SHEET 9"X11" 1500A

Feuille de ponçage et de finition enduite Wetordry . – Carbure de silicium, 11.0000 po de long, 9.0000 po de large, 1500 grains, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI02086211
N° MFR02032 IMPERIAL WETORDRY SHEET 9"X11" 1500A
Prix4.02 $/ch
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02032 IMPERIAL WETORDRY SHEET 9"X11" 1500A

Feuille de ponçage et de finition enduite Wetordry . – Carbure de silicium, 11.0000 po de long, 9.0000 po de large, 1500 grains, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI02086211
N° MFR02032 IMPERIAL WETORDRY SHEET 9"X11" 1500A
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
Prix4.02 $/ch

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    A
  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    9 po
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange de couches transparentes, élimination des défauts de peinture, finition de peinture
  • Matériau de support
    Papier
  • Sèche ou humide
    Séche, humide
  • Numéro de grain
    1500
  • Numéro de stock du fabricant
    60455067706
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131020320
  • Nombre de feuilles
    50
  • CUP_NON
    00051131020320
  • Étanche
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
02032 FEUILLE IMPÉRIALE WETORDRY
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La feuille pratique peut être utilisée humide ou sèche sur la peinture, l’apprêt, le revêtement gélifié et le métal
  • L’endos imperméable prend en charge les applications humides pour une charge réduite et une coupe plus rapide
  • Le minéral de carbure de silicium est notre abrasif à coupe la plus rapide pour une finition supérieure
  • Gamme de grades fins de 1000 à 3000 pour les résultats les plus professionnels
  • Disponible en feuilles 9” x 11” et 5-1/2” x 9” pour une variété d’utilisations