Motion
UKP208D1

NTN
UKP208D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 40 mm, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02087032
N° MFRUKP208D1
Prix232.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UKP208D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 40 mm, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02087032
N° MFRUKP208D1
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
Prix232.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Hauteur totale
    3.3125 po
  • Longueur totale
    3.7031 po
  • Poids
    3.86 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Série
    UKP2
  • CUP_NON
    4547359002416

Aperçu

Description du fabricant
UKP208D1 BLOC D’OREILLER